ミーティングチェア MC-11 キャスター脚
材質背=ポリプロピレン、座(張地/芯材)=PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション=ウレタンフォーム、脚=Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ)、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)465
高さ(mm)710
奥行(mm)510
キャスターあり
張地耐アルコール・防汚・抗菌
肘掛なし
使用脚キャスター脚
座高(mm)435
材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×405
グリーン購入法適合
スタッキング不可
メモ台なし
色(背面)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。