暗所でも作業箇所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプ。モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFが可能。本体の角度を3段階で調整が可能。電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。点灯パターンは2種類(弱・強)。充電端子はUSBTypeCを採用。充電時間は約2.5時間。防塵・防水IP65。
明るいです ただスイッチがわかりにくい もう少し点灯時間が長ければ なお良いです
明るいです ただ本体スイッチがわかりにくい手袋しているとわかりにくい