Panasonic(パナソニック)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12340206
WFS6532MW
1個(3m)
マットホワイト
3
¥
8,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340215
WFS6532MB
1個(3m)
マットブラック
3
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340224
WFS6552MW
1個(5m)
マットホワイト
5
¥
9,950
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340240
WFS6552MB
1個(5m)
マットブラック
5
¥
10,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません