Panasonic(パナソニック)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12340249
WFS6534MW
1個(3m)
マットホワイト
3
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340258
WFS6534MB
1個(3m)
マットブラック
3
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340267
WFS6554MW
1個(5m)
マットホワイト
5
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340276
WFS6554MB
1個(5m)
マットブラック
5
¥
13,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません