S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 - Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 - Panasonic(パナソニック)
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12340285WCHS2512MW1個(1m)マットホワイト1
5,480
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340294WCHS2512MB1個(1m)マットブラック1
6,230
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340310WCHS2522MW1個(2m)マットホワイト2
6,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340319WCHS2522MB1個(2m)マットブラック2
6,750
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340328WCHS2532MW1個(3m)マットホワイト3
6,540
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340337WCHS2532MB1個(3m)マットブラック3
7,290
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340346WCHS2552MW1個(5m)マットホワイト5
7,580
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340355WCHS2552MB1個(5m)マットブラック5
8,330
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする