Panasonic(パナソニック)
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12340364
WCHS2514MW
1個(1m)
マットホワイト
1
¥
8,750
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340380
WCHS2514MB
1個(1m)
マットブラック
1
¥
9,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340389
WCHS2524MW
1個(2m)
マットホワイト
2
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
地域運賃
12340398
WCHS2524MB
1個(2m)
マットブラック
2
¥
10,050
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340407
WCHS2534MW
1個(3m)
マットホワイト
3
¥
9,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
12340416
WCHS2534MB
1個(3m)
マットブラック
3
¥
10,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340425
WCHS2554MW
1個(5m)
マットホワイト
5
¥
10,850
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
12340434
WCHS2554MB
1個(5m)
マットブラック
5
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません