オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約43(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13350×164(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dB保証期間1年色(本体)ブラックインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ゲーミング○内容量1個