曜日別特売

Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止

Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムXperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12340897PM-X224FLGGBL
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする