Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込トリプルSW用ハンドル
仕様
表示なし・ネームなし
種別
トリプル
色
マットブラック
使用場所
3003B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12341125
WTA3003B
¥
400
¥
339
¥
279
アウトレット
¥
307
(税込)
当日出荷
残り15点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください