曜日別特売

なんでも保護シート

なんでも保護シート - 弘和なんでも保護シート - 弘和なんでも保護シート - 弘和なんでも保護シート - 弘和なんでも保護シート - 弘和なんでも保護シート - 弘和

扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。
規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。
カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。
両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。
材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。

用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能厚さ(mm)約0.25内容量1枚
注意
※保護シートの上で走ったりしないでください。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12341064-2560×2560約1.134.5畳
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12341080-2560×3470約1.56畳
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする