曜日別特売

湯たんぽA(エース) 袋付き

湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ湯たんぽA(エース) 袋付き - マルカ
(1件のレビュー)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。
バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。
製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。

用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。付属品カバー材質溶融亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)620容量(L)2.5対応【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.6×7.4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12343320-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12343320
2023-04-29
用途: 布団の中に入れて暖を取る。
その他業種

この冬は寒く、灯油などの高騰があり、布団に入った後の寒さが身に染みていました。湯たんぽ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする