YAMAZEN(山善)
フランネル電気毛布
やわらか手触りのフランネル素材。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざや肩に掛けても使える扱いやすいサイズ感の敷き毛布。
ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途
寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布
材質
ポリエステル
消費電力(W)
40
電源コード(m)
(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間
1年
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
内容量
1枚
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433529
YMS-FK33K(WH)
ホワイト
140×88
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12343417
YMS-FK30E(SP)
スモーキーピンク
140×80
オープン
取扱い終了
12343426
YMS-FK30E(LG)
ラベンダーグレー
140×80
オープン
取扱い終了
返品不可
84670874
YMS-FK33K(SN)
スモークネイビー
140×80
オープン
取扱い終了
返品不可
44758308
YMS-FK33(EN)
エンジ
140×80
オープン
取扱い終了
返品不可
44758317
YMS-FK33(BL)
ブルー
140×80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください