東洋ケース
フットウォーマー
肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途
フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。
材質
クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル
質量(g)
430
電源
USB接続(5V)
温度(℃)
高:約45、中:約40、低:約35
定格消費電力(W)
4.5
USBケーブル(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×33×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12343487
Y-WARM-FC(BE)
ベージュ
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
12343496
Y-WARM-FC(G)
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください