コロナ
遠赤外線スリムカーボンヒーター
速暖パワフルであたたかい。左右首振り対応の日本製カーボンヒーター。
温度調節10段階。切タイマー機能(1/2/3時間)、オートオフ機能(6時間)、転倒オフスイッチ、チャイルドロック機能搭載。
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
900~350
電源コード(m)
1.9
ヒーター
遠赤カーボンヒーター
保証期間
1年
オートパワーオフ
6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.6×30.6×89.7
温度調節
10段階
運転電流(A)
9
切タイマー
1/2/3時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12343627
DH-C91A3(W)
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください