曜日別特売

ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ

ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ - OWLTECH(オウルテック)

アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。

種別ベストブラックサイズM消費電力(W)7混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7機能発熱/防寒設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)保証期間1年間コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート動作温度範囲(℃)0~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12343916OWL-HTB01M-BK
オープン
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする