未来工業
コーナージョイント(ミラダクト付属品)
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344239
MIDCJ-40K
ブラック
15
62
72
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344248
MIDCJ-40M
ミルキーホワイト
15
62
72
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344257
MIDCJ-40T
チョコレート
15
62
72
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344266
MIDCJ-40W
カベ白
15
62
72
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344275
MIDCJ-60K
ブラック
20
72
92
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344284
MIDCJ-60M
ミルキーホワイト
20
72
92
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344300
MIDCJ-60T
チョコレート
20
72
92
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344309
MIDCJ-60W
カベ白
20
72
92
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。