フリージョイント(ミラダクト付属品)

フリージョイント(ミラダクト付属品) - 未来工業フリージョイント(ミラダクト付属品) - 未来工業フリージョイント(ミラダクト付属品) - 未来工業フリージョイント(ミラダクト付属品) - 未来工業

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。

設置場所屋内外内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12344476MIDF-40Kブラック500324330
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344485MIDF-40Mミルキーホワイト500324330
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344494MIDF-40Tチョコレート500324330
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344510MIDF-40Wカベ白500324330
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344519MIDF-60Kブラック750426345
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344528MIDF-60Mミルキーホワイト750426345
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344537MIDF-60Tチョコレート750426345
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344546MIDF-60Wカベ白750426345
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする