未来工業
両サドル(ミラダクト付属品)
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344878
MIDS-40K
ブラック
74
33
14
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344887
MIDS-40M
ミルキーホワイト
74
33
14
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344896
MIDS-40T
チョコレート
74
33
14
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344905
MIDS-40W
カベ白
74
33
14
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344914
MIDS-60K
ブラック
101
43
20
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344930
MIDS-60M
ミルキーホワイト
101
43
20
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344939
MIDS-60T
チョコレート
101
43
20
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344948
MIDS-60W
カベ白
101
43
20
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。