未来工業
チーズ(ミラダクト付属品)
ダクトの分岐に使用します。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344957
MIDT-40K
ブラック
33
91
46
136
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344966
MIDT-40M
ミルキーホワイト
33
91
46
136
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344975
MIDT-40T
チョコレート
33
91
46
136
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344984
MIDT-40W
カベ白
33
91
46
136
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12345000
MIDT-60K
ブラック
43
121
66
176
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12345009
MIDT-60M
ミルキーホワイト
43
121
66
176
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12345018
MIDT-60T
チョコレート
43
121
66
176
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12345027
MIDT-60W
カベ白
43
121
66
176
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。