曜日別特売

厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)

厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) - セーフラン安全用品

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。

用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12347057J2353-Y100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12347066J2353-R100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12347075J2353-BL100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12347084J2353-G100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
12347100J2353-W100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12347109J2353-BK100220.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12347118J2353-Y/B10022黄/黒0.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12347127J2353-R/W10022赤/白0.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
12347136J2353-G/W10022緑/白0.2(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする