SOFT99
拭くだけレインドロップ
洗車後の水滴を拭き上げるだけの簡単作業でガラスとボデイの撥水コーテイングが出来ます。大容量20カット巻き。
用途
洗車後の簡単コーテイング。
成分
撥水レジン・界面活性剤
材質
パルプ・合成繊維
幅(mm)
287
高さ(mm)
89
奥行(mm)
87
危険物の類別
非危険物
入数
20枚
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347145
W-528
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ドライシートタイプのレインドロップ ソフト99『拭くだけレインドロップ』【SOFT99 TV】
参考になった