SOFT99
レインバースト
(1件のレビュー)
時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
用途
ヘルメットシールドの撥水剤。
成分
石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン
幅(mm)
118
容量(mL)
70
高さ(mm)
220
奥行(mm)
37
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347206
G-310
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください