SOFT99
ボデーペン
車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
幅(mm)
65
容量(mL)
300
高さ(mm)
175
奥行(mm)
65
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347459
N-284
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347468
H-465
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347477
H-466
メタリック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347486
H-467
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347495
M-538
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347504
M-539
メタリック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347520
F-742
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347529
F-743
メタリック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347538
S-821
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12347547
D-918
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12347556
D-919
パールマイカ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください