SOFT99
タッチアップペン
(1件のレビュー)
ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
幅(mm)
18
容量(mL)
12
高さ(mm)
116
奥行(mm)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347644
T7714
白
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347660
T7715
赤
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347669
T7716
青
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347678
N7717
白
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347687
H7718
シルバー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347696
H7719
グレー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347705
H7720
白
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347714
M7721
シルバー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347730
M7722
シルバー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347739
F7723
グレー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347748
S7724
アイボリー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347757
S7725
ブルー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
12347766
D7726
ブルー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
12347775
D7727
白
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12347590
MB31
白
オープン
取扱い終了
12347599
MB33
シルバー
オープン
取扱い終了
12347608
MB35
BK
オープン
取扱い終了
12347617
BM37
シルバー
オープン
取扱い終了
12347626
VW41
シルバー
オープン
取扱い終了
12347635
VW43
BKM
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください