BOSCH(ボッシュ)
バッテリー充電器セット
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途
バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用
充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品
18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個
質量(kg)
0.95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
117×77×69
バッテリー
リチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293385
PROCORE18V8S1
8
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください