用途取り付けが簡単な吸盤式です。シンクに合わせて水平、垂直どちらでも設置可能。使用しない時はリング部分を折りたたんで、シンクを広く使えます。細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。結んですっきり捨てられるミミ付きの専用袋5枚入。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。付属の専用袋を使い切りましたら、別売りの「三角コーナーいらず専用袋」をご利用ください。セット内容リング1個、専用袋5枚材質リング/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニール、専用袋/ポリエチレン、補助板/ポリエステル色ピンクタイプ三角コーナー用寸法(cm)リング/約17×12、ホルダー/約3×9、専用袋/約31×24×厚さ0.001耐熱温度(℃)約100(専用袋)耐冷温度(℃)約-30(専用袋)内容量1セット