ネクスタ
冷凍保存袋食パン用
袋に入れておいしさそのまま。
用途
食パンをおいしく冷凍保存できる袋です。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。4枚切り食パンが2枚入るサイズ設計。※食パンによっては入らない場合もあります。
材質
ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)
0.054
寸法(mm)
約230×230
色
シルバー
内容量
1箱(5枚)
注意
※袋に入れたまま電子レンジやトースターに入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347949
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください