曜日別特売

ごみっこポイ スタンドタイプE

ごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタ
(2件のレビュー)

シンクに広げて置くだけ。

用途三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。材質ポリエチレン耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約180×250マチ(cm)約12(底)内容量1袋(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12347967-ピンク0.042
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 食品工場にて使用
製造業

自立型なので、三角コーナーを置く必要もなく便利です
1枚10円しないので、コスパもかなり良いと思います
もう何度もリピートしています

2025-04-15
用途: 食品工場にて使用
製造業

休憩室近くのミニキッチンに設置してます。
スタンドタイプなので、生ごみ処理がとても手軽になりました。
欲を言えば、もう少し安価だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする