ネクスタ
ごみっこポイ スタンドタイプE
(1件のレビュー)
シンクに広げて置くだけ。
用途
三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約180×250
マチ(cm)
約12(底)
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347976
-
グリーン
0.042
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください