ネクスタ
ごみっこポイ スタンドタイプE ミニサイズ
シンクに広げて置くだけ。
用途
三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。ミニサイズ。穴あきタイプでしっかり水切りができます。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。お風呂場のごみ入れとしてもお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約140×180
マチ(cm)
約10(底)
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347985
-
レモン
0.04
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください