曜日別特売

ひも付きイージーポリ袋 3L用

ひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタ

袋が簡単に結べます。

用途ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。デスク周りの小さなゴミ箱用のゴミ袋として。小物入れとして。材質ポリエチレン寸法(mm)約280×270耐冷温度(℃)約-30内容量1袋(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12347994-3ホワイト0.013
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする