ひも付きイージーポリ袋 6L用

ひも付きイージーポリ袋 6L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 6L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 6L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 6L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 6L用 - ネクスタ

袋が簡単に結べます。

用途ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。室内ペールのゴミ袋として。収納袋、買い物袋として。材質ポリエチレン耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約360×350内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12348010-6ホワイト0.013
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする