ネクスタ
ひも付きイージーポリ袋 15L用
袋が簡単に結べます。
用途
ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。室内ペールのゴミ袋として。収納袋として。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約500×450
耐冷温度(℃)
約-30
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348019
-
15
ホワイト
0.014
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください