オルディ
asunowa 再生ごみ袋HD 45L
半透明、シャカシャカタイプ。
用途
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、2枚ずつ重ねて取り出しやすい。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約650×800
エコマーク認定
認定
耐冷温度(℃)
約-30
エコマーク認定番号
21 128 028
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348037
ASW-41PCR-HN45-50
45
半透明
0.012
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください