SG Wonder zone
ブラックウィロー山型手付
お花の寄せ植えやアレンジカゴに
材質
柳
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348274
600-509
L
約32×29×高さ16(取っ手含む高さ:約33)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
12348290
600-510
M
約26×24×高さ13(取っ手含む高さ:約28)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
12348299
600-511
S
約20×18×高さ11(取っ手含む高さ:約23)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください