SG Wonder zone
白柳浅皿手付
造花を飾ったり素敵にアレンジできる
材質
柳
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348895
307-417W
S
約24×18×高さ7.5(取っ手含む高さ:約19)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
12348904
307-466W
LL
約34×29×高さ8(取っ手含む高さ:約28)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください