SG Wonder zone
ウイローダエン手付(内側ビニール付)
盛篭タイプのお花用アレンジカゴ
材質
柳
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348990
318-004G
M
約25.5×23×高さ11(取っ手含む高さ:約27)
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
12348974
318-003G
L
約30.5×27×高さ12(取っ手含む高さ:約30)
オープン
取扱い終了
12348999
318-005G
S
約21×19×高さ10(取っ手含む高さ:約23)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください