SG Wonder zone
柳手付バスケット
ドライフラワーの投げ込み等でリビングを
材質
柳
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12349254
371-007G
L
約28×19×高さ37(取っ手含む高さ:約53)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
12349270
371-008G
S
約22.5×15×高さ30(取っ手含む高さ:約42)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください