SG Wonder zone
ウッディ手付小判バスケット
壺型の手付きがお花を一層輝かせる
材質
水杉
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12349489
733-019G
L
約28×19×高さ14(取っ手含む高さ:約26.5)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
12349498
733-020G
S
約21.5×15×高さ11.5(取っ手含む高さ:約22.5)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください