曜日別特売

パネルのスタンド

パネルのスタンド - SG Wonder zoneパネルのスタンド - SG Wonder zone

ワイヤー素材のパネルスタンド

材質ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12352849515-348M約23×高さ32×21.5
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
12352858515-349S約19×高さ26×20
オープン
439
483(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする