SG Wonder zone
煮柳底帆布保冷バック
キャンバス地と柳素材の組み合わせ
用途
保冷剤用ポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナー。
材質
柳・頒布(綿)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12354170
314-008
L
約38×18×高さ31(取っ手含む高さ:約54)
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
12354179
314-009
M
約25.5×17×高さ24(取っ手含む高さ:約40)
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
12354188
314-010
S
約25×18×高さ14(取っ手含む高さ:約29)
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください