SG Wonder zone
煮柳小判耳付バスケットジュート付
柳素材の内布付きバスケット
材質
柳・ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12354285
307-433
L
約28×20×高さ13(取っ手含む高さ:約18)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
12354294
307-434
S
約19.5×15×高さ9(取っ手含む高さ:約13)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください