SG Wonder zone
VGワイヤー 小判バスケット
シックでお洒落なワイヤーバスケット
材質
鉄・持ち手は木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12355150
511-019
M
約31×20.5×高さ13(取っ手含む高さ:約25)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
12355168
511-020S
SS
約20×13.5×高さ9(取っ手含む高さ:約16)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
12355159
511-020
S
約25×17×高さ11(取っ手含む高さ:約20)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください