曜日別特売

18V コードレスエアダスタ

18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスエアダスタ - HiKOKI(旧:日立工機)
(11件のレビュー)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
注意
※電池・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12356577RA18DA (NN)1個1.15(BSL36A18X装着時)アグレッシブグリーン
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
本体画像63429505RA18DA NNBL1台1.15※BSL36A18装着時ストロングブラック
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 隙間に入った加工くずの飛ばし
製造業

隙間に入った加工くずの飛ばしに使っているが、小型軽量で使いやすい。
また水分の飛ばしにも適している。
先端のノズル形状がフラット形状もあるとよい。

2025-02-20
用途: ゴミ等の吹き飛ばし

サイズ的にもう少しコンパクトで先端ノズルが細い物が欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 12356577
2023-10-11
用途: 工具の掃除
製造業

丸ノコの込み入った箇所に付着した木粉を除去する目的で購入しました。風圧が心配でしたが、申し分ないです。コンパクトで軽いので取り回しがとても楽です。電源コードやエアーのホースがないため、引っかかることを気にせず使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 12356577
2023-11-26
用途: エアコン清掃後の水分吹き飛ばし

コンパクトかつ風量も問題なしです。
道具箱に収める際、蓋が閉められなかったが、小さくなったのでキレイに収納ができた

1が参考にしています
対象商品 : 12356577
2023-10-19
用途: 工具のそうじなど
建設業・工事業

とにかく軽くてちょっとした時に大変約になる商品です

対象商品 : 12356577
2023-07-12
用途: 作業時の清掃、機械のメンテナンス
サービス業

今までは、エアコンプレッサーで、メンテナンスしていましたが、ホースが無いので、ストレス無く使用でき、風圧もそこそこ有り作業効率が上がります。希望としては、オプションでノズルの種類が色々あると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 12356577
2023-07-01
用途: パソコンのキーボードの清掃に

自分の思っていた以上に風量が強くて埃を飛ばしてくれます。
丸鋸に付いている切りくず等もきれいに吹き飛ばしてくれるので
買って良かったと思います。

対象商品 : 12356577
2023-07-24
用途: 電動工具の清掃、窓サッシの清掃等

軽くて取り回しが良い。電動工具がHiKOKIなのでバッテリーが共有できます。平形(扁平)ノズルがあれば なお良いが無理でしょうね。( ´艸`)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする