空間洗浄Lab.
次亜塩素酸水 Elimina(エリミーナ)100ppm 20L(専用除菌水)
主成分の次亜塩素酸が菌の形成膜を透過し、外部・内部から酸化作用を及ぼす為、高い除菌力を持っています。
各種試験で高い安全性と効果を確認済み
成分
次亜塩素酸(製法:電気分解)
質量(kg)
20
許容濃度(mg/L)
有効塩素濃度:100(製造時)
液性
pH6.0~6.5(製造時)
原材料
塩化ナトリウム、塩酸、純水
有効期限
製造日より8ヶ月間 (保管環境により異なります)
商品タイプ
業務用
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20L)
関連資料:
(1.28MB)
(6.02MB)
注意
※この商品は「次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ) AE-U01」専用の除菌水です。他の機種には使用できませんのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356927
LE-A10-20
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません