曜日別特売

次亜塩素酸水 Elimina(エリミーナ)400ppm 20L(専用除菌水)

次亜塩素酸水 Elimina(エリミーナ)400ppm 20L(専用除菌水) - 空間洗浄Lab.

主成分の次亜塩素酸が菌の形成膜を透過し、外部・内部から酸化作用を及ぼす為、高い除菌力を持っています。
各種試験で高い安全性と効果を確認済み

成分次亜塩素酸(製法:電気分解)質量(kg)20許容濃度(mg/L)有効塩素濃度:400(製造時)液性pH6.0~6.5(製造時)原材料塩化ナトリウム、塩酸、純水有効期限製造日より8ヶ月間 (保管環境により異なります)商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20L)
関連資料:(1.28MB) (6.02MB)
注意
※この商品は「次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ) AE-U01」専用の除菌水です。他の機種には使用できませんのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12356936LE-A40-20
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする