高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用

高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 - JOHNAN
(2件のレビュー)

最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番790-1241種別オイル専用形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)3.8長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ段ボールボックス入り内容量1箱
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39114652MPCR-40
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39114652
2015-09-23
用途: 工事現場での使用になります。
建設業・工事業

現場代理人から、不満の声が上がってきていないので良かったのではないかと思います。
もう少し現場の者と話をして、次回必要ならば購入するか検討したいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 39114652
2015-10-09
用途: ピット内の、油の処理
有限会社吉舎タイヤ

オイル交換時に、使っています。オイルの吸着も良いし値段、量も問題無くしっかり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする