多チャンネル対応セキュリティー録画機

多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます
任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!
多彩な録画機能
【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画
【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存
【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能
【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能
【RAID対応】 録画データ保護

用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内内容量1個
注意
※記録用ハードディスクが別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357234SEC-REC-4CH
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 従来品の不調で交換
その他業種

操作説明書はなく、少し焦りましたが、従来品とほぼ同じ操作なので問題ありませんでした。SSD240GBをセットし、カメラを4台接続し起動すると自動的にformat,カメラ設定を行います。ネットワーク接続はしないのでスキップします。
キーボードのUSB接続はなくマウスと、マウス入力キーボードの操作となります。内部に冷却ファンがないので動作時静かですが、空調の悪い場所の設置は注意が必要そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする