1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。



操作方法の説明が、会員全体に周知できない。
-文字が小さすぎる- 操作ボタン類が不明確
金額に対し、期待度は低すぎる。費用対効果度はゼロに等しい。残念!!