真空パック難燃備蓄用不織布毛布(日本防炎協会認定ラベル付)

真空パック難燃備蓄用不織布毛布(日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用不織布毛布(日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用不織布毛布(日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用不織布毛布(日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン

日本防炎協会認定品!燃えにくい難燃加工不織布毛布防災用につくられた難燃の不織布毛布です。真空パックされた毛布なので、ホコリ・ダニ・カビの心配が無く長期保管が可能。保管場所にもかさばらず、運搬にも便利です。災害時や宿泊・病気の応急処置に必要な商品です。敷布団や掛布団の代わりとしてお使いいただけます。

用途防災・減災、災害時や緊急時の防寒対策に、非常袋に仕様難燃加工質量(g)約500混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約140×200各種認証日本防炎協会認定内容量1枚
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12356979BR-944
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする